Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L15-ES4

  • ERIKS:14988614
  • Hersteller:137202009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV15ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
31 mm
l2
12 mm
lg
57 mm
SW1
27 mm
SW4
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,76 €inkl. MwSt

1675 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026