6,18 €/ Stückexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 27 mm |
SW4 | 30 mm |
4,07 €/ Stückexkl. MwSt
4,76 €inkl. MwSt
1675 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026