Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L12

  • ERIKS:796891
  • Hersteller:137152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
10 mm
lg
53 mm
SW1
24 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,54 €/ Stückexkl. MwSt

2,97 €inkl. MwSt

891 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026