Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L10-ES4

  • ERIKS:14988613
  • Hersteller:137102009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV10ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
28 mm
l2
10 mm
lg
52 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,27 €/ Stückexkl. MwSt

2,66 €inkl. MwSt

285 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026