5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED18/06L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
1,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026