2,32 €/ Stückexkl. MwSt
2,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR06/04LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 4LL - M8x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 10.5 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,19 €/ Stückexkl. MwSt
0,22 €inkl. MwSt
1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,18 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026