Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L15-L6

  • ERIKS:14989327
  • Hersteller:712242000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,90 €/ Stückexkl. MwSt

8,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR15/6LX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
4 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026