Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S8-S6

  • ERIKS:11451195
  • Hersteller:1181452057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,33 €/ Stückexkl. MwSt

6,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB08/06S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
27 mm
SW1
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026