Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S38-S25

  • ERIKS:801534
  • Hersteller:1181882057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

27,18 €/ Stückexkl. MwSt

31,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB38/25S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
20 mm
l2
48.5 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

23,65 €/ Stückexkl. MwSt

27,67 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026