Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S38-S20-ES4

  • ERIKS:14545371
  • Hersteller:1181872038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,24 €/ Stückexkl. MwSt

27,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED38/20ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
16 mm
l2
48 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,75 €/ Stückexkl. MwSt

21,94 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026