Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S30-S8

  • ERIKS:14989534
  • Hersteller:1181742057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,13 €/ Stückexkl. MwSt

21,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED30/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
5 mm
l2
44 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,47 €/ Stückexkl. MwSt

20,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026