Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S30-S25

  • ERIKS:906549
  • Hersteller:1181802057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,37 €/ Stückexkl. MwSt

16,81 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED30/25S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
20 mm
l2
45 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,92 €/ Stückexkl. MwSt

12,78 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026