11,97 €/ Stückexkl. MwSt
14,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB30/12S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 43.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
11,10 €/ Stückexkl. MwSt
12,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026