Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S30-S10

  • ERIKS:11451200
  • Hersteller:1181752057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB30/10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
7 mm
l2
43.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026