9,37 €/ Stückexkl. MwSt
10,96 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB25/16S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 39 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 46 mm |
7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026