10,06 €/ Stückexkl. MwSt
11,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED25/12ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 46 mm |
8,38 €/ Stückexkl. MwSt
9,80 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026