Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S25-S12

  • ERIKS:825565
  • Hersteller:1181692057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED25/12S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
8 mm
l2
38 mm
SW1
32 mm
SW3
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,38 €/ Stückexkl. MwSt

9,80 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026