Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S20-S16-ES4

  • ERIKS:13732770
  • Hersteller:1181652038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED20/16ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
36.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,61 €/ Stückexkl. MwSt

5,39 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026