6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED20/12ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 35.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
4,61 €/ Stückexkl. MwSt
5,39 €inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026