Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S20-S10

  • ERIKS:835552
  • Hersteller:1181622057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,23 €/ Stückexkl. MwSt

7,29 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED20/10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
7 mm
l2
35.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026