4,40 €/ Stückexkl. MwSt
5,15 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB16/12S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 31.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 30 mm |
3,57 €/ Stückexkl. MwSt
4,18 €inkl. MwSt
160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026