Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S16-S10-ES4

  • ERIKS:13732760
  • Hersteller:1181572038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED16/10ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
7 mm
l2
31.5 mm
SW1
22 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026