13,37 €/ Stückexkl. MwSt
15,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED16S/12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 32 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 30 mm |
12,60 €/ Stückexkl. MwSt
14,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026