Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S14-S12

  • ERIKS:14989526
  • Hersteller:1181542057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED14/12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
31 mm
SW1
22 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,22 €/ Stückexkl. MwSt

8,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027