4,27 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED12/06ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 24 mm |
2,97 €/ Stückexkl. MwSt
3,47 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026