Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S10-S8

  • ERIKS:906433
  • Hersteller:1181472057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB10/08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
5 mm
l2
27.5 mm
SW1
17 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026