3,15 €/ Stückexkl. MwSt
3,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED08/06ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 23.5 mm |
SW1 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
1,97 €/ Stückexkl. MwSt
2,30 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026