Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L42-L22

  • ERIKS:837660
  • Hersteller:1181422057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,69 €/ Stückexkl. MwSt

21,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB42/22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
19 mm
l2
44 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

19,42 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026