Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L42-L18-ES4

  • ERIKS:13732740
  • Hersteller:1181412038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

27,60 €/ Stückexkl. MwSt

32,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED42/18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
15 mm
l2
42 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

25,09 €/ Stückexkl. MwSt

29,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026