28,86 €/ Stückexkl. MwSt
33,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED42/12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 41.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
28,00 €/ Stückexkl. MwSt
32,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026