Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L35-L18

  • ERIKS:837547
  • Hersteller:1181332057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,15 €/ Stückexkl. MwSt

16,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB35/18L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
15 mm
l2
38.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,68 €/ Stückexkl. MwSt

14,84 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026