Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L28-L22

  • ERIKS:906417
  • Hersteller:1181272057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,93 €/ Stückexkl. MwSt

11,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB28/22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
19 mm
l2
37.5 mm
SW1
32 mm
SW3
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026