Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L28-L18-ES4

  • ERIKS:13732722
  • Hersteller:1181262038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED28/18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
15 mm
l2
35.5 mm
SW1
32 mm
SW3
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026