9,74 €/ Stückexkl. MwSt
11,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED28/15ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 36 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
8,04 €/ Stückexkl. MwSt
9,41 €inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026