Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L28-L10

  • ERIKS:11451159
  • Hersteller:1181232057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED28/10L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
8 mm
l2
35 mm
SW1
32 mm
SW3
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026