5,92 €/ Stückexkl. MwSt
6,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED22/12ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
4,29 €/ Stückexkl. MwSt
5,02 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026