4,74 €/ Stückexkl. MwSt
5,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED18/10ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
3,30 €/ Stückexkl. MwSt
3,86 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026