Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L15-L8-ES4

  • ERIKS:13732681
  • Hersteller:1181072038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED15/08ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
6 mm
l2
28 mm
SW1
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026