4,13 €/ Stückexkl. MwSt
4,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED15/12ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
2,49 €/ Stückexkl. MwSt
2,91 €inkl. MwSt
194 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026