3,15 €/ Stückexkl. MwSt
3,69 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB15/10L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
2,49 €/ Stückexkl. MwSt
2,91 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026