2,80 €/ Stückexkl. MwSt
3,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB12/08L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 25 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
2,20 €/ Stückexkl. MwSt
2,57 €inkl. MwSt
507 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026