Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L10-L6-ES4

  • ERIKS:13732668
  • Hersteller:1181012038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,24 €/ Stückexkl. MwSt

3,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED10/06ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
4 mm
l2
25 mm
SW1
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,41 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026