Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S38-S30-ES4

  • ERIKS:14988889
  • Hersteller:112962009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

41,00 €/ Stückexkl. MwSt

47,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR38/30ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
25 mm
l2
29.5 mm
lg
59 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

22,93 €/ Stückexkl. MwSt

26,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026