33,52 €/ Stückexkl. MwSt
39,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR38/30S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 29.5 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 55 mm |
22,93 €/ Stückexkl. MwSt
26,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026