Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S30-S25

  • ERIKS:1010328
  • Hersteller:112912007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,59 €/ Stückexkl. MwSt

31,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR30/25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
20 mm
l2
26.5 mm
lg
52 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,80 €/ Stückexkl. MwSt

20,83 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026