Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S30-S20

  • ERIKS:1022682
  • Hersteller:112922007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,47 €/ Stückexkl. MwSt

26,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR30/20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
16 mm
l2
26 mm
lg
50 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,96 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026