20,90 €/ Stückexkl. MwSt
24,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR25/20ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 25.5 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 41 mm |
11,17 €/ Stückexkl. MwSt
13,07 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026