22,16 €/ Stückexkl. MwSt
25,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR20/14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
18,94 €/ Stückexkl. MwSt
22,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026