9,34 €/ Stückexkl. MwSt
10,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR16/14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
6,67 €/ Stückexkl. MwSt
7,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026