Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S16-L15

  • ERIKS:14988875
  • Hersteller:199632007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,07 €/ Stückexkl. MwSt

15,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR16S/15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
20.5 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,38 €/ Stückexkl. MwSt

13,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026